Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Műa csatorna 25x25mm tetővel, 2m-es GT79846 - 098217

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Műa csatorna  25x25mm tetővel, 2m-es GT79846

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579881548

Sonepar cikkszám

GT79846

Gyártói cikkszám

098217

Gyártói típuskód

MIK 25/25 fehér 2m/szál, 30m/köteg

Perforált csatornák ; UNIVOLT ; Műa csatorna 25x25mm tetővel, 2m-es