UNIVOLT - Műa csatorna 40x16mm külső sarokidom fehér halogénmentes GT61181 - 041654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 16 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 3000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
9002579416542
Sonepar cikkszám
GT61181
Gyártói cikkszám
041654
Gyártói típuskód
HSAE 16/40 fehér
Szélesség:
40 mm
Magasság:
16 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fedél kivitel:
különálló
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
640 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; UNIVOLT ; Műa csatorna 40x16mm külső sarokidom fehér halogénmentes