Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Műa csatorna 40x16mm összekötő idom fehér SN023381 - 004953

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Műa csatorna  40x16mm összekötő idom fehér SN023381

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 16 mm

  • Szín - fehér

  • Kivitel - külső

  • Anyag - műanyag

  • RAL-szám - 9010

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579049535

Sonepar cikkszám

SN023381

Gyártói cikkszám

004953

Gyártói típuskód

SK 16/40 fehér

Magasság:

16 mm

Szín:

fehér

Kivitel:

külső

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

9010

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldáshoz takaró elem ; Műa csatorna 40x16mm összekötő idom fehér