Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Műa csatorna 40x16mm tetővel, 2m-es GT45279 - 035587

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Műa csatorna  40x16mm tetővel, 2m-es GT45279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 16 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579355872

Sonepar cikkszám

GT45279

Gyártói cikkszám

035587

Gyártói típuskód

MIK 16/40 fehér 2m/szál, 30m/köteg

Szélesség:

40 mm

Magasság:

16 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Két rekeszes