UNIVOLT - Műa csatorna 40x25mm tetővel öntapadó felülettel GT79861 - 035416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 25 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
9002579354165
Sonepar cikkszám
GT79861
Gyártói cikkszám
035416
Gyártói típuskód
MIKA 25/40 fehér 2m/szál, 30m/köteg
Szélesség:
25 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
öntapadós és alsó perforáció
Fedél kivitel:
különálló
RAL-szám:
9010
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Perforált csatornák ; UNIVOLT ; Műa csatorna 40x25mm tetővel öntapadó felülettel