Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Műa csatorna 40x40mm véglezáró idom G47368 - 004981

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Műa csatorna  40x40mm véglezáró idom G47368

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579049818

Sonepar cikkszám

G47368

Gyártói cikkszám

004981

Gyártói típuskód

SE 40/40 fehér

Magasság:

40 mm

Szélesség:

40 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 40x40mm véglezáró idom