UNIVOLT - Műa csatorna 50x150mm kereszt elágazó SN052547 - 025888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 50 mm
Szélesség - 150 mm
Anyag - műanyag
Kivitel - alsó rész és fedél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579258883
Sonepar cikkszám
SN052547
Gyártói cikkszám
025888
Gyártói típuskód
MCP 50/150 fehér
Magasság:
50 mm
Szélesség:
150 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szín:
fehér
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; UNIVOLT ; Műa csatorna 50x150mm kereszt elágazó