Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

UNIVOLT - Műa csatorna 50x25mm tetővel, 2m-es GT79847 - 096620

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Műa csatorna  50x25mm tetővel, 2m-es GT79847

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579966207

Sonepar cikkszám

GT79847

Gyártói cikkszám

096620

Gyártói típuskód

MIK 25/50 fehér

Perforált csatornák ; UNIVOLT ; Műa csatorna 50x25mm tetővel, 4m-es