UNIVOLT - Műa csatorna 60x40mm összekötő idom G47370 - 025614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szín - fehér
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9010
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579256148
Sonepar cikkszám
G47370
Gyártói cikkszám
025614
Gyártói típuskód
SK 40/60 fehér
Magasság:
40 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldáshoz takaró elem ; Műa csatorna 60x40mm összekötő idom