UNIVOLT - Műa csatorna 60x40mm T-idom G47369 - 023611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 60 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 40 mm
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579236119
Sonepar cikkszám
G47369
Gyártói cikkszám
023611
Gyártói típuskód
ST 40/60-40/60 fehér
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
60 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
40 mm
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna 60x40mm T-idom