Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Műa csatorna 60x40mm tetővel, 2m-es G32069 - 012673

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Műa csatorna  60x40mm tetővel, 2m-es G32069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 60 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4556 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579126731

Sonepar cikkszám

G32069

Gyártói cikkszám

012673

Gyártói típuskód

MIK 40/60 fehér 2m/szál, 30m/köteg

Szélesség:

60 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 60x40mm tetővel, 2m-es