Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Páncélcső 16mm, műanyag, fekete UV-álló SN022824 - 035311

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Páncélcső 16mm, műanyag, fekete UV-álló SN022824

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Névleges átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 90 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579353113

Sonepar cikkszám

SN022824

Gyártói cikkszám

035311

Gyártói típuskód

BSSH 16 fekete, 3m/szál, 90m/köteg

Szín:

fekete

Névleges átmérő:

16 mm

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Páncélcső 16mm, műanyag, fekete UV-álló