Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Páncélcső 20mm, műanyag, fehér SN058056 - 061878

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Páncélcső 20mm, műanyag, fehér SN058056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Névleges átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 90 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579618786

Sonepar cikkszám

SN058056

Gyártói cikkszám

061878

Gyártói típuskód

BSSH 20 fehér, 3m/szál, 90m/köteg

Szín:

fehér

Névleges átmérő:

20 mm

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Páncélcső 20mm, műanyag, fehér