Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Páncélcső 20mm, műanyag, fekete UV-álló GT97123 - 024914

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Páncélcső 20mm, műanyag, fekete UV-álló GT97123

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Névleges átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 90 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579249140

Sonepar cikkszám

GT97123

Gyártói cikkszám

024914

Gyártói típuskód

BSSH 20 fekete, 3m/szál, 90m/köteg

Szín:

fekete

Névleges átmérő:

20 mm

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Páncélcső 20mm, műanyag, fekete UV-álló