UNIVOLT - Páncélcső 25mm, műanyag, fehér SN133024 - 061880
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
90 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579618809
Sonepar cikkszám
SN133024
Gyártói cikkszám
061880
Gyártói típuskód
BSSH 25 fehér 3m/szál, 90m/köteg
Páncélcső 25mm, műanyag, fehér