Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Páncélcső 32mm, műanyag, fekete UV-álló GT98118 - 035312

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Páncélcső 32mm, műanyag, fekete UV-álló GT98118

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Névleges átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579353120

Sonepar cikkszám

GT98118

Gyártói cikkszám

035312

Gyártói típuskód

BSSH 32 fekete, 3m/szál, 30m/köteg

Szín:

fekete

Névleges átmérő:

32 mm

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Páncélcső, 32-es műanyag, fekete UV-álló