UNIVOLT - Parapetcsat műa 100x100mm/3m tetővel fehér UV-álló SN008209 - 019011

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Parapetcsat műa 100x100mm/3m tetővel fehér UV-álló SN008209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

11 274 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579190114

Sonepar cikkszám

SN008209

Gyártói cikkszám

019011

Gyártói típuskód

MAK 100/100 fehér 3m/szál, 6m/köteg

Szélesség:

100 mm

Magasság:

100 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

2

RAL-szám:

9010

Hasznos keresztmetszet:

10000 mm2

Anyagminőség:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Perforált csatornák ; UNIVOLT ; Parapetcsat műa 100x100mm/3m tetővel fehér UV-álló