UNIVOLT - Parapetcsat műa 100x150mm lapos sarokelem SN052914 - 022968
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 150 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579229685
Sonepar cikkszám
SN052914
Gyártói cikkszám
022968
Gyártói típuskód
MFW 100/150 fehér
Magasság:
100 mm
Szélesség:
150 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; UNIVOLT ; Parapetcsat műa 100x150mm lapos sarokelem