UNIVOLT - Parapetcsat műa 100x75mm/3m tetővel fehér UV-álló GT79691 - 019010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 75 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 3000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 274 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
9002579190107
Sonepar cikkszám
GT79691
Gyártói cikkszám
019010
Gyártói típuskód
MAK 75/100 fehér 3m/szál, 6m/köteg
Szélesség:
75 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
7500 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Perforált csatornák ; UNIVOLT ; Parapetcsat műa 100x75mm/3m tetővel fehér UV-álló