UNIVOLT - Parapetcsat műa 150x100mm/3m tetővel fehér UV-álló GT40234 - 022789
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 3000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579227896
Sonepar cikkszám
GT40234
Gyártói cikkszám
022789
Gyártói típuskód
MAK 100/150 fehér 3m/szál, 3m/köteg
Szélesség:
100 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
3
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
15000 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa 150x100mm/3m tetővel fehér UV-álló