UNIVOLT - Parapetcsat műa 150x150mm/3m tetővel fehér UV-álló GT79863 - 022790
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 3000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579227902
Sonepar cikkszám
GT79863
Gyártói cikkszám
022790
Gyártói típuskód
MAK 150/150 fehér 3m/szál, 3m/köteg
Szélesség:
150 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
3
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
22500 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; UNIVOLT ; Parapetcsat műa 150x150mm/3m tetővel fehér UV-álló