UNIVOLT - Parapetcsat műa 150x75mm/3m tetővel fehér UV-álló SN003175 - 022953
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 75 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579229531
Sonepar cikkszám
SN003175
Gyártói cikkszám
022953
Gyártói típuskód
MAK 75/150 fehér 3m/szál, 6m/köteg
Szélesség:
75 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Felület:
egyéb
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
3
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
11250 mm2
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Perforált csatornák ; UNIVOLT ; Parapetcsat műa 150x75mm/3m tetővel fehér UV-álló