Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Parapetcsat műa 170x50mm válaszfallal 37/82/37mm G49856 - 036056

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Parapetcsat műa 170x50mm válaszfallal 37/82/37mm G49856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 170 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 274 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579360562

Sonepar cikkszám

G49856

Gyártói cikkszám

036056

Gyártói típuskód

SLQ 50/170 fehér 3m/szál

Szélesség:

50 mm

Magasság:

170 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

2

Fedél kivitel:

különálló

RAL-szám:

9010

Hasznos keresztmetszet:

8500 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Parapetcsat műa 170x50mm válaszfallal 37/82/37mm