UNIVOLT - Parapetcsat műa 50x50mm/3m tetővel fehér UV-álló Régi: 036996 Új: 109926 G39027 - 109926

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Parapetcsat műa 50x50mm/3m tetővel fehér UV-álló Régi: 036996 Új: 109926 G39027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5824 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579369961

Sonepar cikkszám

G39027

Gyártói cikkszám

109926

Gyártói típuskód

MAK 50/50 fehér 3m/szál,r:036996 Új: 109926

Szélesség:

50 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9010

Hasznos keresztmetszet:

2500 mm2

Anyagminőség:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa 50x50mm/3m tetővel fehér UV-álló