UNIVOLT - Parapetcsat műa 75x150mm/3m tetővel fehér UV-álló GT12825 - 053953
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579539531
Sonepar cikkszám
GT12825
Gyártói cikkszám
053953
Gyártói típuskód
MAK 75/150/3m
Szélesség:
150 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékcsatornák ; UNIVOLT ; %Parapetcsat műa 75x150mm/3m tetővel fehér UV-álló