UNIVOLT - Parapetcsat műa 75x150mm T elágazó idom GT79694 - 022971
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 150 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 75 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579229715
Sonepar cikkszám
GT79694
Gyártói cikkszám
022971
Gyártói típuskód
MFT 75/150 fehér
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
150 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
75 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
75 mm
Szélesség:
150 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Perforált csatornák ; UNIVOLT ; Parapetcsat műa 75x150mm T elágazó idom