UNIVOLT - Parapetcsat műa 75x50mm/3m tetővel fehér UV-álló GT05941 - 019007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 75 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 3000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7156 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
9002579190077
Sonepar cikkszám
GT05941
Gyártói cikkszám
019007
Gyártói típuskód
MAK 50/75 fehér 3m/szál, 12m/köteg
Szélesség:
50 mm
Magasság:
75 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
3750 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa 75x50mm/3m tetővel fehér UV-álló