UNIVOLT - Parapetcsat műa belső sarokelem 75/150 fehér GT79693 - 022959
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 150 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579229593
Sonepar cikkszám
GT79693
Gyártói cikkszám
022959
Gyártói típuskód
MIE 75/150 fehér
Magasság:
75 mm
Szélesség:
150 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Perforált csatornák ; UNIVOLT ; Parapetcsat műa belső sarokelem 75/150 fehér