UNIVOLT - Parapetcsat műa külső könyök MAK 75/100 fehér SN095958 - 019266
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095958
Gyártói cikkszám
019266
Gyártói típuskód
MAE 75/100 fehér
Magasság:
75 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Parapetcsat műa külső könyök MAK 75/100 fehér