UNIVOLT - Parapetcsat műa külső sarokelem 100/150 fehér SN052911 - 022964
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 150 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579229647
Sonepar cikkszám
SN052911
Gyártói cikkszám
022964
Gyártói típuskód
MAE 100/150 fehér
Magasság:
100 mm
Szélesség:
150 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; UNIVOLT ; Parapetcsat műa külső sarokelem 100/150 fehér