UNIVOLT - Parapetcsat műa külső sarokelem 50/100 fehér GT59260 - 019264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 50 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579192644
Sonepar cikkszám
GT59260
Gyártói cikkszám
019264
Gyártói típuskód
MAE 50/100 fehér
Magasság:
50 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; UNIVOLT ; Parapetcsat műa külső sarokelem 50/100 fehér