UNIVOLT - Parapetcsat műa lapos sarokelem MAK csatornákhoz SN106142 - 019288
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 50 mm
Szélesség - 100 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579192880
Sonepar cikkszám
SN106142
Gyártói cikkszám
019288
Gyártói típuskód
MFW 50/100 fehér
Magasság:
50 mm
Szélesség:
100 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Parapetcsat műa lapos sarokelem MAK csatornákhoz