UNIVOLT - Parapetcsat műa tartozék 100mm fedélrögzítő fehér SN023357 - 019319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szín - fehér
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9010
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579193191
Sonepar cikkszám
SN023357
Gyártói cikkszám
019319
Gyártói típuskód
MK 100 fehér
Magasság:
100 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; UNIVOLT ; Parapetcsat műa tartozék 100mm fedélrögzítő fehér