UNIVOLT - Parapetcsat műa tartozék 50mm belső összekötő GT87081 - 037544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 50 mm
Szín - fehér
Kivitel - belső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9010
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579375443
Sonepar cikkszám
GT87081
Gyártói cikkszám
037544
Gyártói típuskód
MIC 50 fehér
Magasság:
50 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
belső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; UNIVOLT ; Parapetcsat műa tartozék 50mm belső összekötő