UNIVOLT - Parapetcsat műa tartozék 75mm belső összekötő GT79697 - 037545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szín - fehér
Kivitel - belső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9010
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579375450
Sonepar cikkszám
GT79697
Gyártói cikkszám
037545
Gyártói típuskód
MIC 75 fehér
Magasság:
75 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
belső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Perforált csatornák ; UNIVOLT ; Parapetcsat műa tartozék 75mm belső összekötő