UNIVOLT - Parapetcsat műa tartozék készülékdoboz 1-es 60/100 GT61752 - 040221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - beépített tokozat
Nyílások átmérője - 86.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579402217
Sonepar cikkszám
GT61752
Gyártói cikkszám
040221
Gyártói típuskód
MEDK 60/100 fehér
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
beépített tokozat
Nyílások átmérője:
86.5 mm
Mélység:
40 mm
Szélesség:
86.5 mm
Magasság:
100 mm
Vezetékcsatornák ; UNIVOLT ; Parapetcsat műa tartozék készülékdoboz 1-es 60/100