UNIVOLT - Parapetcsat műa tartozék készülékdoboz /MAK GT47045 - 086458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kehely
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Szélesség - 60 mm
Mélység - 38 mm
Hosszúság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579864589
Sonepar cikkszám
GT47045
Gyártói cikkszám
086458
Gyártói típuskód
IFB 100 fehér
Kivitel:
kehely
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Szélesség:
60 mm
Mélység:
38 mm
Hosszúság:
110 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Parapetcsat műa tartozék készülékdoboz /MAK