UNIVOLT - Parapetcsat műa végelzáró 100/150 fehér SN052912 - 022167
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 100 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579221672
Sonepar cikkszám
SN052912
Gyártói cikkszám
022167
Gyártói típuskód
ME 100/150 fehér
Magasság:
150 mm
Szélesség:
100 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; UNIVOLT ; Parapetcsat műa végelzáró 100/150 fehér