Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Parapetcsat műa végelzáró 150/150 fehér SN084961 - 022169

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Parapetcsat műa végelzáró 150/150 fehér SN084961

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 150 mm

  • Szélesség - 150 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084961

Gyártói cikkszám

022169

Gyártói típuskód

ME 150/150 fehér

Magasság:

150 mm

Szélesség:

150 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; UNIVOLT ; Parapetcsat műa végelzáró 150/150 fehér