Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Pótszalag COMP,VAR üvegszálas behúzószál KB Mini-hez, 15m/1,2mm, müanyag száltartó dobban SX130551 - 104016

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Pótszalag COMP,VAR üvegszálas behúzószál KB Mini-hez, 15m/1,2mm, müanyag száltartó dobban SX130551

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

813 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579024594

Sonepar cikkszám

SX130551

Gyártói cikkszám

104016

Gyártói típuskód

KB MINI 15m EB (101515)

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

szürke

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

415-690 V

Igazoló elem típusa:

billenő

Segédérintkezők száma, záró:

0

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

8 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Pótszalag COMP,VAR üvegszálas behúzószál KB Mini-hez, 15m/1,2mm, müanyag száltartó dobban