UNIVOLT - Pótszalag COMP,VAR üvegszálas behúzószál KB Mini-hez, 35m/1,2mm, müanyag száltartó dobban SX130553 - 104018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 800 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
813 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002579024617
Sonepar cikkszám
SX130553
Gyártói cikkszám
104018
Gyártói típuskód
KB MINI 35m EB (101535)
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
800 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
szürke
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
415-690 V
Igazoló elem típusa:
billenő
Segédérintkezők száma, záró:
0
Reteszelhető:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Igen
Feszültségkioldó opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
10 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem