Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Rozsdamentes szorítóbilincs ESR csövekhez SN074362 - 088147

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Rozsdamentes szorítóbilincs ESR csövekhez SN074362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Max. csőszám - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074362

Gyártói cikkszám

088147

Gyártói típuskód

ERAS 32 V4A

Alkalmas csőátmérőhöz:

32-32 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Rozsdamentes szorítóbilincs ESR csövekhez