UNIVOLT - Sárgaréz tömszelence metrikus fém ellenanya, nikkelezett sárgaréz SX130192 - 054178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Anyag - fém
Szín - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614108490
Sonepar cikkszám
SX130192
Gyártói cikkszám
054178
Gyártói típuskód
GM 12 (8000.12)
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Kulcsméret:
15 mm
Sárgaréz tömszelence metrikus fém ellenanya, nikkelezett sárgaréz