Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Szerelősín C profil 50cm GT56218 - 035196

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Szerelősín C profil 50cm GT56218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - profil/alak

  • Szélesség - 20 mm

  • Hosszúság - 500 mm

  • Magasság - 17 mm

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

187 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579351966

Sonepar cikkszám

GT56218

Gyártói cikkszám

035196

Gyártói típuskód

ALMS

Kivitel:

profil/alak

Szélesség:

20 mm

Hosszúság:

500 mm

Magasság:

17 mm

Rugalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 50cm