Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Szerelvénydoboz 136x65x45mm vakolatdoboz dupla IP20 GT57171 - 026466

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Szerelvénydoboz 136x65x45mm vakolatdoboz dupla IP20 GT57171

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - ovális

  • Kivitel - dupla

  • Átmérő - 0 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579264662

Sonepar cikkszám

GT57171

Gyártói cikkszám

026466

Gyártói típuskód

UGD 2

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

ovális

Kivitel:

dupla

Átmérő:

0 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP20

Kialakítás:

készülékdoboz

Hosszúság:

136 mm

Szélesség:

65 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Belső mélység:

0 mm

Eszközbeültetések számához:

2

Csavarokkal:

Igen

Anyag:

műanyag

Kábelátmérőhöz:

0-0 mm

Csőreteszelés:

Igen

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

12

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz 136x65x45mm vakolatdoboz dupla