Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Szerelvénydoboz átm.: 70mm 65 mm mély SN058231 - 103050

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Szerelvénydoboz átm.: 70mm 65 mm mély SN058231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

157 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579019538

Sonepar cikkszám

SN058231

Gyártói cikkszám

103050

Gyártói típuskód

ASDT 70, fekete, fedél nélkül

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

szürke

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

415-690 V

Igazoló elem típusa:

billenő

Segédérintkezők száma, záró:

0

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

3.2 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz téglafalba sorolható 70mm átm 65mm mély