Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Szerelvénydoboz téglafalba sorolható 70mm átm 45mm mély GT94054 - 020912

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Szerelvénydoboz téglafalba sorolható 70mm átm 45mm mély GT94054

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 70 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579209120

Sonepar cikkszám

GT94054

Gyártói cikkszám

020912

Gyártói típuskód

ASD 70, fedél nélkül, fekete

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

70 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP20

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Nem

Anyag:

műanyag

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Csőreteszelés:

Igen

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

12

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Fedélrögzítés:

pattintós

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz téglafalba sorolható 70mm átm 45mm mély