UNIVOLT - Szűkitő elem, M20 külső M16 belső, O gyűrűvel, sárgaréz SN163323 - 077354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163323
Gyártói cikkszám
077354
Gyártói típuskód
3500.20.17
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
16
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
20
Nikkelezett:
Igen
Szín:
egyéb
Szűkitő elem, M20 külső M16 belső, O gyűrűvel, sárgaréz