UNIVOLT - Szükitö elem, M25 külsö M20 belsö, O gyürüvel, sárgaréz SN020142 - 064934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614121369
Sonepar cikkszám
SN020142
Gyártói cikkszám
064934
Gyártói típuskód
3500.25.20
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
20
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Szín:
egyéb
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence M25-M20-ra szűkítő fém