UNIVOLT - Szükitö elem, M32 külsö M25 belsö, O gyürüvel, sárgaréz SN163321 - 077065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 32
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163321
Gyártói cikkszám
077065
Gyártói típuskód
3500.32.25
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
32
Nikkelezett:
Igen
Szín:
egyéb
Szükitö elem, M32 külsö M25 belsö, O gyürüvel, sárgaréz